KTC
KTCの 手研磨
KTCの 手作業ブラシ
KTCの メンテナンスブラシ
エンジンブラシ大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57859313
品番
YTBR-312
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)
豚毛
全長(mm)
295
寸法(mm)
62×10(ブラシ)
トラスコ品番
807-0829
形状
直(頭部)
タイプ
エンジンブラシ(大)
線径(Φmm)
-
柄の形状
直
材質(柄部)
竹