パームブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57859331 品番YTBR-422
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。

材質(ブラシ部)パーム 全長(mm)260 寸法(mm)65(ブラシ) トラスコ品番807-0831 形状直(頭部) タイプパームブラシ 線径(Φmm)- 柄の形状 材質(柄部)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする