KTC
KTCの 定盤・ゲージ・ケガキ
KTCの ゲージ
KTCの シクネスゲージ
シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57859532
品番
TGB-98
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
セット内容
0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)
測定範囲
0.0015-0.015(インチ)
付属品
入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)
トラスコ品番
373-8639
材質
スチール(焼き入れ無)
質量(g)
34
サイズ(mm)
90×13