ZKF2-2R 鉄工ヤスリ丸(中目) KTC 57859837

鉄工ヤスリ丸(中目)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57859837 品番ZKF2-2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
形状 質量(g)150 刃厚(mm)250 トラスコ品番807-0839 種類中目 適合材鉄工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする