SK8600 ハイメカツールセット KTC 57859986

ハイメカツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57859986 品番SK8600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
6.3sq.ソケットレンチセットTB2X20B
6.3sq.ディープソケット(六角)B2L-06/07/08/09/10/11/12/13/14
6.3sq.T型トルクスレンチBT2-T10/T15/T20/T25/T27
6.3sq.首振りエクステンションバーBE2-050JW/075JW
6.3sq.ユニバーサルジョイントBJ2
9.5sq.ソケット(六角)B3-055/06〜24
9.5sq.ソケット(十二角)B3-08W/10W/12W〜19W/21W〜24W
9.5sq.ソケット(六角)B3-1/4/9/32/5/16/3/8/7/16
9.5sq.ソケット(十二角)B3-1/2W/17/32W/19/32W/5/8W/21/32W/3/4W/13/16W/7/8W
9.5sq.ディープソケット(六角)B3-055/07〜10/12〜14/17/19
9.5sq.プラグレンチB3A-13P/16P/18P/20.8P
9.5sq.ヘキサゴンビットソケットBT3-05/06/08/10
9.5sq.マイナス/クロスビットソケットBT3-6M/2P
9.5sq.E型トルクスレンチB3-E10/E12
9.5sq.ショートT型トルクスビットソケットBT3-T30S/T40S/T45S/T50S
9.5sq.ロングT型トルクスビットソケットBT3-T25L/T30L/T40L/T45L/T50L
9.5sq.ソケットホルダーEHB305(1コ)/EHB310(8コ)
9.5sq.ラチェットハンドルBR3E/BRG3/BR3F、9.5sq.スピンナハンドルBS3E
9.5sq.エクステンションバーBE3-030/050/075/150/200/270
9.5sq.フレキシブルエクステンションバーBES21-200
9.5sq.首振りエクステンションバーBE3-030JW/050JW/075JW/150JW/270JW
9.5sq.ユニバーサルジョイントBJ3
12.7sq.ソケット(六角)B4-08〜24/26/27/29/30/32
12.7sq.ソケット(十二角)B4-08W/10W/12W〜19W/21W〜32W
12.7sq.ディープソケット(六角)B4L-08/10/12/13/14/17/19/21/22/24
12.7sq.ヘキサゴンビットソケットBT4-05/06/08/10/12/14
12.7sq.ソケットホルダーEHB405(1コ)/EHB410(6コ)、12.7sq.ラチェットハンドルBR4E
12.7sq.スピンナハンドルBS4E
12.7sq.エクステンションバーBE4-075/150/270
12.7sq.スタッドボルトリムーバーセットBSR354
12.7sq.ユニバーサルジョイントBJ4
ソケットアダプタBA23/BA32/BA34/BA43
めがねレンチ(45°×6°ロング)M5-0607/0809/0810/1012/1113/1214/1417/1719/1921/2224/2427
めがねレンチ(45°×6°ショート)M5S-0708/0810/1012/1113/1214/1417
めがねレンチ(15°ロング)セットM1513(M151-10×12/12×14/14×17)
めがねレンチ(ストレートロング)セットM1505(M150-8×10/10×12/11×13/12×14/14×17)
めがねレンチ(ストレートショート)セットM1004(M100-7X8/10×12/12×14/14×17)
ヘックスめがねレンチセットM274(M27-8H/10H/12H/14H)
ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)MR1-0810F/1012F/1214F/1315F/1417F
ショートラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)MR1S-0810F/1012F/1113F/1214F/1315F/1417F、板ラチェット差替えドライバRM22
コンビネーションレンチMS2-055/06〜27/MS2-1/4/5/16/3/8/7/16/1/2/9/16/5/8/11/16/3/4/13/16/7/8/15/16/1/1-1/16
スパナS2-0607/0708/0809/0810/1012/1113/1214/1417/1719/1921/2123/2224/2326/2427
プロフィットツールスパナS30-10/12/13/14/17/19、プロフィットツールめがねレンチM30-10/12/13/14/17/19
溝口スパナセットS206(S20-10×12/12×10/12×14/14×12/17×19/19×17)
モンキレンチWM-150/200/250/300パイプレンチPWA-150/250/350ボールピンハンマPH45-323
プラスチックハンマK9-6早回しT形レンチTH-8N/10N/12Nコンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)PJ-150/200/250
強力型ウォーターポンププライヤWPD1-250直型スナップリングプライヤ穴用SCP-171曲型スナップリングプライヤ穴用SCP-172L
直型スナップリングプライヤ軸用SOP-171平型スナップリングプライヤ軸用SOP-173ペンチ(コーティング柄)SPD-175C/200C
ラジオペンチPSL-150ラジオペンチ(ベントノーズタイプ45°)PSL-200BNラジオペンチ(ベントノーズタイプ60°)PSL-200BN1
ニッパPN1-150/175
万能バサミAP-175、インパクトドライバセットSD6
樹脂柄ドライバ(マイナス/クロス)D1M2-5/6/8/D1P2-1〜3、樹脂柄スタッビライバ(マイナス/クロス)D1MS-6/D1PS-2
パームドライバ(マイナス/クロス)MDE-75/100/150/PDEA-1〜3
パームスタッビドライバ(マイナス/クロス)MDEA-M/PDEA-P
スタッビドライバ(マイナス/クロス)SD3-M/P
ショートスタッビドライバ(クロス)SD4-P、割柄ドライバ(マイナス/クロス)FD-250/FPD-250、マグネットハンドVL2-HD
マイティバーLZ1-450、T型フレックスプラグレンチPHF-16H、ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)HLD2509(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)
ロッキングプライヤ10CR/6LN、キャブドライバCDZ-165、樹脂柄ドライバロング丸軸(マイナス/クロス)MDDZ-400/PDDZ-2、シクネスゲージTGZ-1818
ノギスGMN-20、ノックピンポンチセットPK8(2/3/4/4.5/5/6/7/8)、ハブキャッププライヤHP-350S、12.7sq.アルミホイール用ソケット(薄肉)B35A-17H/19H/21H
ブレーキシュー調整ツールABX301/304、ブレーキドラムビスドライバAB-5、ブレーキパイプ用めがねレンチMZ10-10×12、ディスクブレーキピストンツールAB-10
クリップクランプツールAP203-6A/10A、ステンレススクレーパーKZ1-22/30、ステッカスクレーパーDX KZSS-25
トップチェスト(W725XD390XH410)EKR-1004 トップマット1枚、仕切板2枚、引出しマット4枚、ローラーキャビネット(W740XD470XH910)EKW-1007 トップマット1枚、引出しマット7枚、仕切板4枚
質量(kg)179 入組点数420点 差込角(sq.)6.3・9.5・12.7
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読み下さい。※移動の場合は、フタ、引き出しなどを確実にロックして下さい。※ホルダ類は入組点数に含んでおりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする