SK8300 ハイメカツールセット KTC 57859995

ハイメカツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57859995 品番SK8300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥465,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

豊富な入組とローラーキャビネットの使い易さ、収納性の良さが作業効率を高めます。

セット内容
6.3sq.ソケットレンチセットTB2X20B、
9.5sq.ソケット(六角)B3-055/06〜24/B3-1/4/9/32/5/16/3/8/7/16、
9.5sq.ソケット(十二角)B3-1/2W/17/32W/19/32W/5/8W/21/32W/3/4W/13/16W/7/8W、
9.5sq.ディープソケット(六角)B3L-08/10/12/13/14/17/19、
9.5sq.プラグレンチB3A-13P/16P/18P/20.8P、
9.5sq.ヘキサゴンビットソケットBT3-05/06/08/10、
9.5sq.マイナス/クロスビットソケットBT3-6M/2P、9.5sq.E型トルクスレンチB3-E10/E12、
9.5sq.ショートT型トルクスビットソケットBT3-T30S/T40S/T45S/T50S、
9.5sq.ソケットホルダーEHB305(1コ)/EHB310(5コ)、9.5sq.ラチェットハンドルBR3E/BR3F、
9.5sq.スピンナハンドルBS3E、9.5sq.エクステンションバーBE3-050/075/150/270、
9.5sq.首振りエクステンションバーBE3-075JW/150JW、9.5sq.ユニバーサルジョイントBJ3、
12.7sq.ソケット(六角)B4-08〜14/17/19/21〜24/26/27/29/30/32、12.7sq.ソケットホルダーEHB405(1コ)/EHB410(2コ)、12.7sq.ラチェットハンドルBR4E、12.7sq.スピンナハンドルBS4E、
12.7sq.エクステンションバーBE4-075/150/270、ソケットアダプタBA32/BA43、
めがねレンチ(45°X6°ロング)M5-0809/0810/1012/1113/1214/1417/1719/1921/2224/2427、
めがねレンチ(45°X6°ショート)M5S-0708/1012/1417、
コンビネーションレンチMS2-055/06〜15/17/19/21/22/24、スパナS2-0607/0708/0809/0810/1012/1113/1214/1417/1719/1921/2224/2427、
モンキレンチWM-250/300、パイプレンチPWA-350、ボールピンハンマPH45-323、プラスチックハンマK9-6、
早回しT形レンチTH-8N/10N/12N、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)PJ-150/200、
強力型ウォーターポンププライヤWPD1-250、直型スナップリングプライヤ穴用SCP-171、
直型スナップリングプライヤ軸用SOP-171、ペンチ(コーティング柄)SPD-200C、
ラジオペンチPSL-150、ラジオペンチ(ベントノーズタイプ45°)PSL-200BN、
ラジオペンチ(ベントノーズタイプ60°)PSL-200BN1、ニッパPN1-150、
樹脂柄ドライバ(マイナス/クロス)D1M2-5/6/8/D1P2-1/2/3
、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス/クロス)D1MS-6/D1PS-2
、樹脂柄ドライバロング丸軸(マイナス/クロス)MDDZ-400/PDDZ-2、
板ラチェット差替えドライバRM22、
ステッカスクレーパーDX KZSS-25、割柄ドライバ(マイナス/クロス)FD-250/FPD-250、
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)HLD2509(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、
ロッキングプライヤ10CR/6LN、ブレーキパイプ用めがねレンチMZ10-10X12、
ローラーキャビネット(W740XD470XH910)EKW-1007 トップマット1枚/引出しマット7枚/仕切板4枚
トラスコ品番456-2071 質量(kg)109 入組点数201点 差込角(sq.)6.3・9.5・12.7
注意
※ホルダ類は入組点数に含んでおりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする