SK8100 ハイメカツールセット KTC 57860004

ハイメカツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57860004 品番SK8100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥316,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

EKR-1004シリーズのチェストを採用したセットです。ケースは丈夫で、収納量も豊富な使い易い引出し5段タイプのチェストです。入組品は実用的な種類、サイズを多く入組んでいます。車検から重整備までの幅広い整備作業に適しています。

セット内容
EKW-1004チェストX1、SK8600-T1入組品X1
6.3sq.ソケットレンチセットTB2X20B、
9.5sq.ソケット(六角)B3-055/06〜24、
9.5sq.ディープソケット(六角)B3L-08/10/12/13/14/17/19、
9.5sq.プラグレンチB3A-13P/16P/18P/20.8P、
9.5sq.ヘキサゴンビットソケットBT3-05/06/08/10、
9.5sq.マイナス、クロスビットソケットBT3-6M/2P、
9.5sq.E型トルクスレンチB3-E10/E12、
9.5sq.ショートT型トルクスビットソケットBT3-T30S/T40S/T45S/T50S、
9.5sq.ソケットホルダーEHB305(1コ)/EHB310(3コ)、9.5sq.ラチェットハンドルBR3E、
9.5sq.スピンナハンドルBS3E、
9.5sq.エクステンションバーBE3-050/075/150、
9.5sq.首振りエクステンションバーBE3-075JW/150JW、
9.5sq.ユニバーサルジョイントBJ3、ソケットアダプタBA32、
めがねレンチ(45°×6°ロング)M5-0810/1012/1113/1214/1417/1719/1921/2224、
コンビネーションレンチMS2-08/10/12/13/14/17/19/21/22/24、
スパナS2-0607/0810/1012/1113/1214/1417/1719/1921/2224、
モンキレンチWM-250/300、パイプレンチPWA-350、ボールピンハンマPH45-323、
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)PJ-200、強力型ウォーターポンププライヤWPD1-250、
直型スナップリングプライヤ穴用SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用SOP-171、
ペンチ(コーティング柄)SPD-200C、ラジオペンチPSL-150、
ラジオペンチ(ベントノーズタイプ45°)PSL-200BN、ニッパPN1-150、
樹脂柄ドライバ(マイナス、クロス)D1M2-5/6/8/D1P2-1/2/3、
樹脂柄スタッビドライバ(マイナス、クロス)D1MS-6/D1PS-2、
樹脂柄ドライバロング丸軸(マイナス、クロス)MDDZ-400/PDDZ-2、
割柄ドライバ(マイナス、クロス)FD-250/FPD-250、早回しT形レンチTH-8N/10N/12N、
ロッキングプライヤ10CR/6LN、ブレーキパイプ用めがねレンチMZ10-10X12、
ステッカスクレーパーDXKZSS-25、
チェスト(W725XD390XH410)EKR-1004トップマット1枚/引出しマット4枚/仕切板2枚
質量(kg)57 入組点数135点 差込角(sq.)6.3・9.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする