ミニキャビネット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57860311 品番SKX0514
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。
ミニチェスト(品番:SKX0012(別売り))を上に載せることができます。

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×130×38(小)
215×130×80(大)
間口(mm)320 奥行(mm)150 高さ(mm)285 質量(kg)4.4 付属品引出しマット×4、ミニキャビネット専用マット×1 仕様キャスター付 トラスコ品番821-7895 レッド 引出し数4 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×150×285
注意
※施錠はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57860311
2019-04-23
用途:
卓上文房具入れ
一級建築設計事務所Mieux 様 (建設業・工事業)

いい雰囲気を卓上に醸し出せます。サイドにスプレー缶を置けるような雰囲気でペンスタンドが付けば面白いかも

2人が参考にしています
対象商品:
57860311
2017-06-07
用途:
バイクメンテナンス工具収納
株式会社大飛 様

小さくてもさすがにKTC商品です。スライドレール部の作りが違います。

1人が参考にしています
対象商品:
57860311
2016-11-16
用途:
キッチンの小物入れ
製造業

キッチンのカウンター上に、スプーン・ナイフ・フォーク等の収納に使用しています。
作りが良いので、オブジェとしても満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
57860311
2016-04-25
用途:
小物整理
建設業・工事業

KTCなので問題無く安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする