マグネットT形レンチホルダー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57860591 品番YKHD-5TM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マグネットで取り付けができるT形レンチ用ホルダーです。 使用しないときはアーム部を折りたたむことができます。 ラバーモール採用で滑り落ちを防止します。

耐荷重(kg)3 トラスコ品番373-9325 質量(g)370 高さH(mm)180 奥行D(mm)155 幅W(mm)110
注意
※耐荷重以上は載せないでください。※0.8mm厚以上の平らな鉄板に設置してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57860591
2015-05-20
用途:
ツールキャビネットの整理
株式会社GarageMz 様

これまでT型レンチはツールキャビネットの引き出しに寝かせて入れていましたが、
雑然と成り易いので購入しました。
マグネットも強力で、またアームも折りたためるので使い勝手は完璧です。
いかんせんお値段が痛いところですが一生ものでしょうから良いのではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
57860591
2015-04-21
用途:
屋外で
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち運び時はスマートで現場でセットするとかなり便利。KTCも信頼できるブランドで満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする