マグネットロールペーパーホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57860607 品番YKHD-RPM
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ロール状のペーパーウエスをマグネットにより取り付けることができます。 左右独立式で最大Φ120mm、幅500mmまでのペーパーウエスに対応します。 強力ラバーマグネット採用により滑り落ちを防止します。

耐荷重(kg)1 トラスコ品番373-9333 質量(g)640(2個) 高さH(mm)102 奥行D(mm)85 幅W(mm)130
注意
※耐荷重以上は載せないでください。
※0.8mm厚以上の平らな鉄板に設置してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57860607
2018-02-28
用途:
機械のメンテナンス

マグネットが弱くて、紙ウエス等を掛けて切り離そうとすると、直ぐにホルダーがずれてしまいました。マグネットをもっと強力な物にして欲しい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする