KTC
KTCの 整備補助用品
KTCの マグネット収納
KTCの マグネットトレイ
マグネット付パーツトレイ丸型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57860652
品番
YKPT-RM
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
トラスコ品番
373-9368
材質
SUS430
寸法(mm)
Φ150×41
質量(g)
370
板厚(mm)
0.5
注意
※磁気による悪影響を与える場所では使用しないで下さい。