KTC
KTCの 整備補助用品
KTCの マグネット収納
KTCの マグネットトレイ
マグネット付パーツトレイ角型スモール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57860661
品番
YKPT-SM
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
トラスコ品番
373-9376
材質
SUS430
寸法(mm)
240×140×42
質量(g)
700
板厚(mm)
0.5
磁力
約1000ガウス
注意
※磁気による悪影響を与える場所では使用しないで下さい。