KTC
KTCの 整備補助用品
KTCの マグネット収納
KTCの マグネットトレイ
マグネット付パーツトレイ角型ミドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57860686
品番
YKPT-MM
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
磁力
約1000ガウス
トラスコ品番
373-9350
材質
SUS430
寸法(mm)
358×158×42
質量(g)
1080
板厚(mm)
0.6
注意
※磁気による悪影響を与える場所では使用しないで下さい。