KTC
KTCの 整備補助用品
KTCの マグネット収納
KTCの マグネットトレイ
パーツトレイ (200X120X45)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57860695
品番
YKPT-20
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。 トレイは重ねてコンパクトに収納できます。 耐久性のあるステンレスを使用。
用途
自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。
トラスコ品番
807-0703
材質
SUS304
寸法(mm)
200×120×45
容量(mL)
800
質量(g)
160
板厚(mm)
0.5