KTC
KTCの メガネ・ゴーグル・防災面
KTCの 安全メガネ
KTCの 1眼型 メガネ
保護めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57860756
品番
YDA-360
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。
型
1眼型
機能
メガネ併用可
トラスコ品番
859-1657
質量(g)
52
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×56
フレーム色
クリア
レンズ
PET