保護めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57860774 品番 YDA-715
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

つるの長さが調整可能。 上ひさしとサイドにまでレンズがあるため、飛来物が眼に入りにくくなっており快適な作業条件を保ちます。 上ひさし部はソフトタイプ(エラストマクッション)で防じん性とフィット感に優れ、大きな飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげます。 レンズの角度を顔に合わせて調節可能。(4段階38度)

1眼型 機能つる長さ調整可能、上ひさし・サイド付、防じん性、耐衝撃性、レンズ角度調整可 トラスコ品番859-1658 質量(g)39 寸法(幅W×高さH)(mm)140×56 フレーム色ブルー レンズPET-AF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする