KTC
KTCの メガネ・ゴーグル・防災面
KTCの 安全メガネ
KTCの 1眼型 メガネ
保護めがね
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57860792
品番
YDA-730
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
上ひさし部はソフトタイプ(エラストマクッション)で防じん性とフィット感に優れ、大きな飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげます。 レンズの角度を顔に合わせて調節可能。(4段階38度)
型
1眼型
機能
上ひさし付、耐衝撃性、レンズ角度調整可
トラスコ品番
859-1659
質量(g)
43
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×64
フレーム色
クリスタルブルー
レンズ
PET-AF