入組点数80点
トラスコ品番852-0258
セット内容SKR703Aツールステーション×1〈ダイヤル錠〉、SK7006BT入組品×1入組内容9.5sq.ソケット(六角)B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角)B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドルBR3E、9.5sq.エクステンションバーBE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバーBE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケットBT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケットBT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング)M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート)M100-7×8/10×12/12×14、スパナS2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバD1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバD1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス)FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用)D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス)D1PS-2、ベビードライバ(マイナス、クロス)BAD-75/0、モンキレンチWM-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)PJ-200、ラジオペンチPSL-150、ニッパPN1-150、ボールピンハンマPH45-323、プラスチックハンマK9-6、9.5sq.プラグレンチB3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチMCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセットSPC5、ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチTH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組)TZKF105(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバAB-5、テンションスプリングツールAB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃)KZ3-18、9.5sq.ハンドルAB×101、ロッキングプライヤ7CR、マグネット付パーツトレイYKPT-RM、ツールステーション(W670×D420×H900)SKR703Aトップマット1枚、仕切板8枚、ダイヤル錠1個付
質量(kg)50.5
差込角(sq.)9.5