セット内容
6.3sq.ソケット(六角)B2-05/055/06/07/08/10/11/12/13/14
6.3sq.ディープソケット(六角)B2L-05/055/06/07/08/10/11/12/13/14
6.3sq.エクステンションバーBE2-050/100
6.3sq.首振りエクステンションバーBE2-030JW
6.3sq.ユニバーサルジョイントBJ2
6.3sq.ラチェットハンドルBR2E
6.3sq.ショートラチェットハンドルBR2S
6.3sq.スピンナハンドルBS2E
9.5sq.ソケット(六角)B3-08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22
9.5sq.セミディープソケット(六角)B3M-08/10/12/13/14/15/16/17
9.5sq.ディープソケット(六角)B3L-08/10/12/13/14/15/16/17/18/19
9.5sq.ヘキサゴンビットソケットBT3-04/05/06/07/08/10/12
9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケットBT3-04L/05L/06L/07L/08L/10L/12L
9.5sq.マイナスビットソケットBT3-6M
9.5sq.クロスビットソケットBT3-2P
9.5sq.T型トルクスビットソケットBT3-T20/T25/T27/T30/T40
9.5sq.エクステンションバーBE3-050/075/150/270
9.5sq.首振りエクステンションバーBE3-050JW/075JW/150JW
9.5sq.クイックスピンナBE3-Q
9.5sq.ユニバーサルジョイントBJ3
9.5sq.ラチェットハンドルBR3E
9.5sq.フレックスロングラチェットハンドルBR3FL
9.5sq.ロングラチェットハンドルBR3L
9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドルBRC3S
9.5sq.スピンナハンドルBS3E
9.5sq.T形ハンドルTH20
9.5sq.デジラチェGEK060-R3/GEK085-R3
12.7sq.ソケット(六角)B4-10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21
12.7sq.ソケット(十二角)B4-22W/23W/24W/25W/26W/27W/28W/29W/30W/31W/32W
12.7sq.ディープソケット(六角)B4L-10/12/13/14/15/16/17/19/21
12.7sq.ディープソケット(十二角)B4L-22W/23W/24W
12.7sq.T型トルクスビットソケットBT4-T45/T50/T55/T60/T70
12.7sq.エクステンションバーBE4-075/150/270
12.7sq.首振りエクステンションバーBE4-075JW/150JW
12.7sq.ユニバーサルジョイントBJ4
12.7sq.ラチェットハンドルBR4E
12.7sq.ロングラチェットハンドルBR4L
12.7sq.スピンナハンドルBS4E
12.7sq.デジラチェGEK135-R4
スパナS2-05507/0810/1012/1113/1214/1417/1719
45°×6°ロングめがねレンチM5-0809/0810/1012/1113/1214/1315/1417/1719/2224
45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417
超ロングストレートめがねレンチM160-10X12/14X17/22X24
ショートラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)MR1S-0810F/1012F/1214F/1417F
超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)MR15L-12F/14F/17F/19F
コンビネーションレンチMS2-08/10/12/13/14/17
モンキレンチWM-250/300
T形レンチTH-8/10/12/14
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセットHLD2509(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm)
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)PJ-200
ニッパPN1-150
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)PSL-150
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプD1M2-5/6/8
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプD1P2-1/2/3
樹脂柄スタッビドライバクロス:D1PS-2 マイナス:D1MS-6
樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプD1M2-630
樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプD1P2-230
ボールピンハンマPH45-323
プラスチックハンマUD8-10
マグネット付パーツトレイYKPT-RM/SM
マグネットペーパーホルダーYKHD-RPM
マグネットT形レンチホルダーYKHD-5TM
質量(kg)145
入組点数220点
差込角(sq.)6.3・9.5・12.7