TWCMPA221 12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット KTC 57861291

12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)103
内容量1セット注文コード57861291品番TWCMPA221
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)103負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36セット内容12.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ(103N・m/WCMPA103)、12.7sq. ホイールナット専用ソケット(21mm/B38Z-21H)質量(kg)1.3トラスコ品番807-0908
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57861291
2017-04-05
用途: ホイールナット締め付け
砥用モータース

やはりトルクレンチで締め付けると安心感が違います。トルクも設定済みなので作業性も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする