AYC401 シートカバー KTC 57861526

シートカバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57861526品番AYC401
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽自動車のベンチシートに対応する幅広設計。 ショルダー部が開いた形状で、運転席シートベルト(コンバーチブル車)、助手席シートベルト(ピラーレス車)に対応。 ズレ防止クッションにより、カバーのズレを防止、快適な作業を実現。

用途整備・点検作業によるシートの汚れ防止。トラスコ品番821-7838材質綿、ポリエステル幅(mm)700厚さ(mm)200(座面部)高さ(mm)1000質量(g)450奥行(mm)500(座面)適合車種軽自動車から普通車のミニバンまで対応。肩幅(mm)600
注意
※本製品群を車輌に装着した状態で、走行及び運転しないでください。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57861526
2016-07-08
用途: 普段の乗用に使用
テラダ鋼業株式会社

少し大きめで過ぎが気になる・・

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする