スカッフプレートカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57861553 品番AYC404
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ATYC4014に入組み。 材質は表地に雨天時の作業でも滑りにくいPVC、裏地には滑りを抑えるEVAを採用。

用途整備・点検作業によるスカッフプレートの汚れ防止。OBDを使った故障診断時のスカッフプレートのキズ防止。 適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。 トラスコ品番112-7475 寸法(mm)650X450 質量(g)290
注意
※本製品群を車輌に装着した状態で、走行及び運転しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-01
用途:
養生としてはとても良いのですが。
自動車・二輪車・自転車関連業

毎日数台の電装作業で使ってます。
1日3台程度の作業で、マジックテープが3ヶ月持ちません。これしかないから使ってますが、マジックテープの弱さは致命傷です。最低250台位の作業に耐えられるレベルにして欲しいです。

対象商品:
57861553
2021-10-05
用途:
ドア回りや電気作業用に
ゼット・セキュリティ九州 様 (建設業・工事業)

膝を着いて作業する事が多いのと客先での作業で床の汚れ防止と道具や部材を置けるスペース確保のために購入しました。クッション性も多少あるので、床に傷が入らずに作業できそうです。KTCロゴが、プロっぽいので満足です(笑)色は画像だとオレンジっぽく見えますが、かなり濃い赤です。KTCカラーとなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする