曜日別特売
BB-908 スーパーユニテックス バイクカバー BYGAROO 57861946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーユニテックス バイクカバー

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1個注文コード57861946品番BB-908
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

空気を通し湿気を寄せ付けない透湿4層構造の特殊生地を使用。 画期的ボディーカバー。
生地全体が呼吸をするように空気を通すため一度濡れてもすぐに乾きます。
軽くて装着、脱着しやすい機能を備えています。又、4層構造のため従来のボディーカバーより強度が格段に優れています。

サイズ6L適合寸法(cm)(全長)約255、(全高)約145(全幅)約110、(テール幅上)約30、(テール幅下)約55、(テール高)約100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57861946
2016-12-20
用途: バイク保管

このカバーはひどい。わずか1年で擦り切れ、穴あき発生。白い粉もでるし、とても2万円程度するなんて考えられない。二度とこの商品は買いません。ホームセンターの安物の方がましです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする