K-751 シリコンリムーバーSUS 神沢 57862506 K-751 シリコンリムーバーSUS 神沢 57862506 K-751 シリコンリムーバーSUS 神沢 57862506 K-751 シリコンリムーバーSUS 神沢 57862506 K-751 シリコンリムーバーSUS 神沢 57862506

シリコンリムーバーSUS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57862506 品番K-751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

硬くなったコーキング材をパワフルに除去。
平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。
ステンレス製で水回りの作業も安心。
腰が強く、曲げにも強い。
細かい除去作業にも最適。

幅(mm)最大36、最少8 全長(mm)197 材質ステンレスSUS420 用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に 材質(グリップ)TPR樹脂 材質(刃)ステンレスSUS420

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:111
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57862506
2019-02-17
用途:
厨房内のステンパネルの目地打ち直し等

スティック側の強度、金属の粘りが少なく思う直折れた

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
57862506
2018-02-12
用途:
コーキング剥がし
建設業・工事業

今までカッターでコーキングを剥がしていましたが、これを使うと3倍の速さで剥がせます。
コーキング剥がしをする人にはお勧めです

2人が参考にしています
対象商品:
57862506
2015-06-17
用途:
家のサッシコーキング剥がしに使用

思ったより力を入れないといけない点が難点かと…

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする