神沢
神沢の ドライバー/ビット
神沢の ビット
神沢の プラスビット
ビット+2×25mm片頭
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
57862551
品番
K-839-1
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
刃先マグネット
あり