曜日別特売
K-885-1 ビット+2×22mm片頭 神沢 57862576

ビット+2×22mm片頭

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード57862576品番K-885-1
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
全長(mm)22両頭機能片頭先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする