スーパーツール
スーパーツールの ソケット/ソケットレンチ
スーパーツールの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット(1/2")
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16点組)
注文コード
57862655
品番
N412S
参考基準価格(税別)
¥17,460
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
セット内容
【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(12駒)/8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、27mm
【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)
【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)
【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)
【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)
セット商品数
16
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
トラスコ品番
409-3330
質量(kg)
3.35
質量(1セット)(kg)
3.35
ケース寸法(mm)
447×150×55