曜日別特売
固定車輪のみ 101HB用固定車輪 石川製作所 57862752

101HB用固定車輪

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード57862752品番固定車輪のみ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
車輪径(Φmm)100適合本体101HB形状固定材質(車輪)赤ジェーンゴム車輪幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57862752
2023-11-22
用途: デパ-トや駅中の機械のメンテナンス時
有限会社多摩コールドサービス

駅のホ-ム等の作業は手ブレ-キ付き台車が原則な為とても助かります。

対象商品 : 57862752
2021-02-08
用途: 配送用の台車に使用
株式会社BENEVOLENTE運輸・通信業

車輪が摩耗し使いにくく、異音もしていたので代替えを検討していましたがモノタロウで車輪のみを発見し、安価に修理できました。新品同様に生まれ変わりました。ブレーキ付き台車なので買い替えると高価なので取り扱いがあって助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする