三角コーン スタンダード

(141件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 57863070 品番 -
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。

材質低密度ポリエチレン(LDPE) デザイン無地 種類スタンダード 高さ(mm)約700 用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 幅(mm)約390 質量(g)約800
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※コーンベッド部は約Φ293mmです。
※風などで飛ばないよう別売のコーンベッドなどを使用してください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。
※リサイクル樹脂のため、色ムラや樹脂などの粒が混ざることがあります。
※退色、劣化の原因となるので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。

商品説明動画

三角コーン.
この動画は、38人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 141
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69326215
2025-12-22
用途:
建物管理の立入禁止対策
不動産業

使い始めたばかりなので、どれくらいもつのかはまだわかりません。
黄色のバラ売りを希望していたのですが20本セットしかなく、やむなく赤にしましたが、そこはちょっと残念でした。

対象商品:
69326215
2025-10-25
用途:
注意喚起の為

安くて良いのですが、安いのでそれなりに厚みが薄く基本的には外に出したままなので、紫外線の影響により経年劣化により割れやすくなる。購入したのが昨年の7月なので、概ね外では1年で劣化してしまう感じです。もう少し高いタイプわ購入して価格と劣化の検証をしてみたいり

2人が参考にしています
2025-09-16
用途:
作業時、立入禁止の目印
卸売・小売業

軽量で持ち運びもらくにでき、価格も安くて助かりました。

2025-12-08
用途:
危険個所や駐車場、教習時に使用
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

新品の時は軽くて柔らかいが、外での使用は太陽の熱?等で劣化が早い。

2025-09-10
用途:
駐車場管理
教育・研究機関

よく見る製品。段ボールに大量の緩衝材と一緒に入れられて届いた時は驚いた(もっと簡易包装で届くと思っていた)。

1人が参考にしています
2025-07-19
用途:
会社駐車場
自動車・二輪車・自転車関連業

多少踏まれても割れたりもしないし、しわも入りませんので、今後対候性もよければいいと思います

2025-08-25
用途:
駐車場に設置
不動産業

今回、はじめてこの商品を手にしてみましたが材質に柔軟性が有り耐久性が有る様に感じているところです。実用して実際の耐久性の実感を期待しています。

2025-05-19
用途:
駐車場管理
出島病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

どこで購入するよりもお得に購入できます。
モノタロウの日に帰るとよりお得。
よく破損するので(ぶつけられて・・・)
助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
コーンバー以外の物を乗せたいので耐荷重を教えてください。
回答:
耐荷重の設定はございません。
用途以外の使用はしないでください。
1人が参考にしています
2024-01-11
質問:
適合するコーンベッドの重いタイプの商品はありますか。
回答:
適合するコーンベッドは
注文コード:35847264(1個)
注文コード:35847289(10個入り)
のみになります。
2人が参考にしています
2024-01-11
質問:
モノタロウ LED警告灯 電池式
注文コード 18472116 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1847/2116/
こちらを三角コーンに取り付けたいのですが可能でしょうか。
回答:
そのままでは取付出来ません。
下記の別売のアダプタを使用してください。

モノタロウ アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用
注文コード 27149474 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2714/9474/
2024-01-11

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする