熱中対策キャンディー 熱中飴

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード57863084 品番熱中飴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

暑い季節!お仕事に、スポーツに。
水分補給補助の飴として、建築会社さんとの共同開発製品。
ミネラル豊富な沖縄の塩を使用。体の代謝を活性化させるクエン酸を配合しました。

成分
(100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g
1粒あたりの食塩換算 約0.32g
種別レモン塩味 容量約20粒入り 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料
注意
※賞味期限が5月までとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57863066
2016-08-10
用途:
熱中症予防

最初は好評だったものの、続くと飽きるといわれてしまう。他のアメなども混ぜて使用。

対象商品:
57863093
2015-04-16
用途:
夏の草刈り

熱中症・脱水になったことから、急きょ購入。
まあ、ミネラル・塩分を手軽に補給するのが目的なので、それほど凝ったものは必要ありません。
しかし、値段がずいぶんするので、うちでは、麦茶と梅干をつまむようにしています。
飴というのも便利でいいんですが、飲み物も取らなければならないので、そのときに梅干が健康のためにもよさそうです。というわけで、非常用・・・・にでもどうぞ。

対象商品:
57863066
2014-06-30
用途:
現場作業

一般的な塩分補給飴より美味しいと現場従業員に好評です。
再注文させて頂きます。
これから更に熱くなりますので、欠かせません。

対象商品:
57863066
2014-06-16
用途:
内部、外部に限らず汗をかく作業のとき社員に現場に携行させ飲料水とともに使用する。

今年で使用開始3年目になりますが、おかげさまで熱中症を発症ありません。毎日社員に注意喚起と、熱中対策飴の携行、目配り気配りで暑い夏を乗り切ります。

対象商品:
57863084
2014-09-11
用途:
熱中症対策

味もおいしいのでリピートしました。

対象商品:
57863084
2014-08-24
用途:
熱中症の防止
建設業・工事業

農作業や建設工事作業に使った。口に放り込むだけなので重宝します。

対象商品:
57863075
2014-07-11
用途:
熱中症対策

うまい!

対象商品:
57863066
2014-07-14
用途:
暑さ対策

とても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする