ミリオンカスタム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57863242 品番 MCT-20
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。

長さ(m)20 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ両面目盛、ブレーキ付き 用途電気・鉄道工事・一般測量用。 質量(g)365 テープ厚さ(mm)0.47 寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×145×30 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)2(表)、5(裏)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57863233
2016-11-11
用途:
現場調査
シティーオールサービス 様 (建設業・工事業)

空回りせず 巻き取りもしやすく メモリも読みやすくて 使いやすかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする