ロッドシュアープロフェッショナル1000

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57863382 品番RSP1000
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。
また測定途中でも直立できるスタンド付き。
ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。
スタート・ストップが容易にできます。
また、カウンターリセットも手元でOK。
持ち運びや収納に便利な折畳式。
頑丈で耐久性に優れています。

最大距離(km)10 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)510〜990 用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 質量(g)2840 タイプ1輪タイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96 最小単位(cm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57863382
2019-06-25
用途:
区画線工事の数量測定
株式会社大進道路施設 様

大変正確で満足してますが 高さが15cmほど低いと使いやすそう
あと 収納ケースがあった方が 他の荷物等と隔離できる 精密機械だから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする