天板高さ(m)3.17
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3310×770×210
質量(kg)23.3
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)289
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様横ズレ防止器具付
タイプ中折れ式
設置寸法・奥行(mm)1910
設置寸法・幅(mm)770
天板寸法(長さ×幅)(mm)300×200
有効高さ(m)2.58
収納寸法・幅(mm)770
収納寸法・奥行(mm)210
収納寸法・高さ(mm)3310
脚立タイプ330cmタイプ
天板寸法・幅(mm)291
天板寸法・奥行(mm)200