アルミ専用脚立FAM(長尺強力型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57864003 品番 FAM-390
参考基準価格(税別)¥272,100 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

幅広ステップの長尺型堅牢タイプ。
78mmの強力ワイド支柱と、75mmの階段感覚の幅広踏ざん。結合はアルゴン溶接とりベット。
横ずれ防止器具付

天板高さ(m)3.74 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3910×850×210 質量(kg)27 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)289 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様横ズレ防止器具付 タイプ中折れ式 設置寸法・奥行(mm)2220 設置寸法・幅(mm)850 天板寸法(長さ×幅)(mm)300×200 有効高さ(m)3.16 収納寸法・幅(mm)850 収納寸法・奥行(mm)210 収納寸法・高さ(mm)3910 脚立タイプ390cmタイプ 天板寸法・幅(mm)291 天板寸法・奥行(mm)200
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする