※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH-60 枝打はしご EH 長谷川工業 57864773 EH-60 枝打はしご EH 長谷川工業 57864773

枝打はしご EH

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57864773 品番 EH-60
参考基準価格(税別)¥160,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご
樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。
ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)6.07 質量(kg)12.4 正面踏ざん有効幅(mm)74 材質アルミ 使用角度(°)75 用途林業用 セット内容上はしご・下はしご各1、中はしご2 踏ざん踏面幅(mm)117 有効長(m)5.92 最大使用質量(kg)100
注意
※中はしごを3段以上連結しての使用はおやめください。
※はしごの連結長さは、最長6.0mまでです。
※長尺物は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57864764
2025-01-21
用途:
木の枝打ち作業
大橋工業株式会社 様 (建設業・工事業)

先日枝打ち梯子を購入しましたが、組立のボルト穴が合ってなくて取付出来ませんでした。
至急必要でしたので穴を開け直して使用しました。
長谷川工業製なのでクオリティは良いと思っておったのですが全然ダメでした。
商品に書いてる検査印も日本人ではないみたいでした。日本クオリティが台無しですよ。大変残念です。
今後このような不良品を販売された場合は至急に良品と交換して頂くシステムや行い方をわかりやすく表示しておいてください。
大手梯子メーカーやのに大変残念です。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする