LR-185 フック付垂直梯子 長谷川工業 57864922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR-185 フック付垂直梯子 長谷川工業 57864922 LR-185 フック付垂直梯子 長谷川工業 57864922

フック付垂直梯子

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57864922 品番LR-185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁面にピッタリ添って昇降できる垂直仕様。パイプ等にひっかけてご使用ください。壁面にピッタリフィットする下部端具。

最大使用荷重(kg)100 全長(m)1.89 踏ざん間隔(mm)300 質量(kg)3.5 材質アルミ 仕様フック両面仕様 適合パイプ径(Φmm)25〜28 接合の状態リベット方式 幅(m)0.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57864922
2022-02-22
用途:
マンションの屋上に上がる際、固定タラップに取りつけて昇降する為。
エス・エス・リフォーム株式会社 様

軽量で持ち運びも楽で、使い勝手が良い。色々な高さに対応するため加工しているが、部材販売があればもっと良い。

対象商品:
57864913
2018-04-24
用途:
天井裏の昇降用

ステップの幅が狭すぎて、昇降しやすいとはいえないところが残念でした。もう5センチ幅広のタイプが
ほしいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする