TB-R タフボーイ 長谷川工業 57865787 TB-R タフボーイ 長谷川工業 57865787

タフボーイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57865787 品番TB-R
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

重量物も楽々運搬できる軽量台車。フォーク材をコンテナの下枠に差し込めるので、重いコンテナを持ち上げなくても楽にすくって移動できます。(20kgコンテナ用)
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途重量物の運搬に 材質アルミ 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)(幅×長さ)350×260 本数(タイヤ数/本)2 タイヤタイプ2.50-4Aエアタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
1人が参考にしています
2023-03-20

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする