MB7 ハイパワーバルブ PIAA 57866277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB7 ハイパワーバルブ PIAA 57866277 MB7 ハイパワーバルブ PIAA 57866277

ハイパワーバルブ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57866277 品番MB7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

見やすさNo.1!
より見やすくを追求したベーシックバルブ。
インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)
車検対応

定格電圧(V)12 定格電力(W)55 タイプHB3/4 明るさ(W)85 色温度(K)3200 主な適合車種GSX-R600 2008-2010年式:Hiに適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57866234
2020-03-02
用途:
交流発電の原付二種のヘッドライトに

ホンダグロムの前期型だが、ヘッドライトの電源は交流電源が来ているので、LEDは使いにくい。
また、LEDはカットラインがきれいに出ないものが多く、対向車に迷惑を掛ける。
そこで、LEDバルブを諦めて、古典的なハロゲンのハイパー版にした。
高効率とは言え、所詮はハロゲンである。ビックリするような明るさの変化はないが、安心して使えるのがメリットである。

1人が参考にしています
対象商品:
57866261
2020-05-02
用途:
破損した部品の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

SC59(12年型)で使用できました。自分で交換しました。

対象商品:
57866322
2019-05-30
用途:
原付のヘッドランプ球として使用

たまたま、この商品を見つけて、購入。
明るくなって視認性が良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
57866216
2019-08-03
用途:
バイクのヘッドライト
その他業種

早速、バルブの交換作業をしました。
H4型なので、簡単な作業でした。
今までの純正バルブより、明るく、気に入っています。

対象商品:
57866243
2018-12-14
用途:
スクーター(FORZA Si)のヘッドライトのバルブの交換
その他業種

注文後直ぐに届きました。
交換後、問題無くHi/Lowビームとも点灯しました。

対象商品:
57866225
2018-05-28
用途:
バイクにライト
和泉農園 様 (農・林・水産業)

そこそこ明るく、車検も通るとキャッチコピーに購入させてもらいました

対象商品:
57866225
2018-07-31
用途:
車用交換

車で左右同時交換後、試しに点灯させたら片方が一瞬(0.5秒ほど)ついてすぐに球が切れた。PIAA製買わないと決めた。

対象商品:
57866243
2017-02-08
用途:
スーパーカブ110用として HS1

純正バルブが切れたので交換。使用して1週間。純正より若干明るくなった。また、アイドリング時のチラツキも若干軽減された。冬に交換したのでレンズは熱で溶けないと思うが、夏場どうなるか期待。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする