※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクストリーム・フォースバルブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57866627 品番MB40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

蒼さNo.1!
純正バルブ対比46%アップの蒼さは最もH.I.Dに近い色光です!純正オプションH.I.Dのハイビーム側に設定される程H.I.Dとベストマッチ。
インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)
車検対応

タイプH4 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 明るさ(W)135/125 色温度(K)4700 主な適合車種エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57866767
2020-07-25
用途:
バイクのヘッドライトの球交換

はっきりとは覚えていないのですが、たぶんTW225だったかなぁ、ヘッドライトを明るくしたくてこれに交換したような記憶があります。少し青白い光で明るくなったのを覚えています。やはりPIAAですから、安心できます。

対象商品:
57866627
2016-11-20
用途:
ヤマハレイダー ノーマルバルブから交換
サービス業

ノーマルバルブより青白い光になるのは間違いないです。好みの色なので満足しています。ただ「HIDを凌ぐホワイトブルー光」は言い過ぎです。

対象商品:
57866776
2017-05-07
用途:
バイクのハイビームバルブ

純正バルブより白くて明るい感じはしますが実際は暗い。
車種によるのかもしれませんが、私の場合車検場では光量不足と指摘されました。

対象商品:
57866663
2016-02-23
用途:
グロムに装着

グロムに付けたが純正よりはマシ程度と悲しい結果になった。車種にもよるのだろうが、グロムにはあまり期待は持たない方が良いだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする