CRM-2010 OFF-WHITE 3層構造 綿素材配合 温感マスク3P センター商事 57874049 CRM-2010 OFF-WHITE 3層構造 綿素材配合 温感マスク3P センター商事 57874049 CRM-2010 OFF-WHITE 3層構造 綿素材配合 温感マスク3P センター商事 57874049 CRM-2010 OFF-WHITE 3層構造 綿素材配合 温感マスク3P センター商事 57874049 CRM-2010 OFF-WHITE 3層構造 綿素材配合 温感マスク3P センター商事 57874049 CRM-2010 OFF-WHITE 3層構造 綿素材配合 温感マスク3P センター商事 57874049

3層構造 綿素材配合 温感マスク3P

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 57874049 品番 CRM-2010 OFF-WHITE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

洗って繰り返し使える!
耳が痛くなりにくい!
3層構造で綿素材配合!

形状立体型 OFF-WHITE 構造3層 寸法(縦×横)(mm)135×185 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)3 寸法(mm)230×150×10 混率(%)表側:ポリエステル75、綿25、中間層・裏側:ポリエステル100 寸法(cm)13.5×18.5 機能温感 対象花粉、飛沫、ホコリ等(非医療用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
風邪予防
横浜交通株式会社 様 (教育・研究機関)

とても、しっくりフィットしますが、息苦しくありません。マスクとしては、とても優秀だと思います。

対象商品:
57874024
2025-04-10
用途:
会社にて使用
堀田 鉄工 様

思ったより蒸れて暑くなり、他の商品を購入しました。

対象商品:
57874015
2023-03-13
用途:
通勤および普段使い
株式会社岡村 様

価格の割に見映えが良く、通勤に最適。温感はあまり感じない。洗うと耳に引っ掛ける
ところがやや傷みやすい。この価格にしてはコスパ良し、またリピートすると思う。

対象商品:
57874024
2021-10-08
用途:
普段着用
農・林・水産業

寒い時期に向いています。
作りがしっかりしているので縫い目が触れると痛い感じがしました。
でも十分使える商品だと思います。

対象商品:
57874033
2020-12-02
用途:
日常で
サービス業

他のウレタン系マスクと違って、こちらは表と中の生地が違うので触れる部分は優しくしっとりしています。呼吸もしやすく、息する度に生地を吸い込むこともないです。鼻のアーチのところ、しっかりしています。プレゼントしても喜ばれました。

2人が参考にしています
対象商品:
57874015
2021-02-26
用途:
普段使用
その他業種

表裏の生地が違い、付け心地は良い感じです。最初は匂いがありますが、一回洗濯すれば問題無しです。結構温かくて気に入りました。

対象商品:
57874024
2021-02-09
用途:
普段使い
アトリエ蓮根 様

開封してすぐに使おうとしましたが、素材の臭い(?)が強くてつけていられないほどでした。1度洗濯したら匂いはすっかり消えました。
着け心地はとても良いです。激しめの運動をしても息苦しくなりませんでした。
安いので大丈夫かな?と思っていましたが、今のところ3回洗濯しても型崩れなどなくしっかりしています。
見た目もいいのでリピートしたいです。

対象商品:
57874015
2021-03-14
用途:
通勤時
医療・福祉・介護関連業

開封した後そのまま使うにはビニール(?)独特のにおいがあり、キツイかな…と。
一度洗濯した後であれば、においも気にならず良いと思います。
マスク自体は肌触りもよく、耳が痛くなることもないので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする