タイヤチューブ・仏式バルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57874295 品番 Y-2971
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

仏式バルブチューブです。.パンク修理の交換に。

サイズ700×20〜25C ETRTO規格チューブにETRTO規格なし タイプW/O バルブ形式仏式 材質合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする