CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
ファッションバスケット 前用/楕円型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874417
品番
Y-5028
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
荷物の落下防止底面メッシュ、籐風仕様のバスケットです。
材質
鉄(PUコーティング)+編紐
幅(mm)
約375(最大値)
色
ブラウン
高さ(mm)
約235(最大値)
質量(g)
1235
奥行(mm)
約315(最大値)