CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
バスケットブラケット 子供車・CTB車向け/L型金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874453
品番
Y-5037
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
子供車、CTB車向けのL字型ブラケット。
材質
鉄
幅(mm)
20
色
ブラック
質量(g)
70
奥行(mm)
長さ165
寸法(長さL×幅W)(mm)
165×20