ワイヤーバスケット・角型 前用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57874478 品番Y-5057
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

しっかりしたワイヤー素材の頑丈なかごです。

材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛めっき) 幅(mm)約370(最大値) ブラック 高さ(mm)約235(最大値) 質量(g)900 奥行(mm)約310(最大値)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする