CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
やわらか仕上げ用バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874636
品番
Y-5199
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
やわらか仕上げのバスケットです。
材質
鉄(クロムめっき)
幅(mm)
約382(最大値)
高さ(mm)
約235(最大値)
質量(g)
975
奥行(mm)
約280(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)
310×230