CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用リア(後)
メッシュバスケット 後用・固定式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874679
品番
Y-5206
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。
材質
本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)
色
ダークグレー
質量(g)
1290
耐荷重(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)335×410×240(最大値)