※メイン画像
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
屋内外兼用エバーマット用交換袋(カバー)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合品番
G1553
注文コード
57874907
品番
G1553A
参考基準価格(税別)
¥112,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
適合品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル帆布の繊維は丈夫でシワになりにくく、吸湿性が少なく、耐侯性に優れ、虫やカビがつきにくいという特性を持っています。従来のビニロン帆布に比べしなやかな着地感が得られます。
用途
エバーマット交換袋のみ
仕様
交換袋(カバー)のみ
トラスコ品番
207-7767
材質/仕上
ポリエステル6号防水帆布、上面ポリエステルメッシュ
質量(kg)
11
色
グリーン
適合品番
G1553
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
820
/
税込
¥
902
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません