※メイン画像
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
ステップカラーラバーリング40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
57874916
品番
B6009
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
柔らか素材で室内で踏んでも滑らずトレーニングからレクリエーションまで幅広く安心してご使用いただけます。
用途
工場・現場での標示・目印に。
トラスコ品番
217-0330
幅(mm)
410
厚さ(mm)
4
材質/仕上
合成ゴム(SBR)
質量(kg)
1.8
色
青・緑・赤・白・黄×各2本
内径(mm)
360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません