曜日別特売
NSG15201525P ステンレス グレーチング プレーンタイプ 三榮 57875126

 

NSG15201525P ステンレス グレーチング プレーンタイプ 三榮 57875126
NSG15201525P ステンレス グレーチング プレーンタイプ 三榮 57875126

ステンレス グレーチング プレーンタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
高さ(mm)15
外幅(mm)200
荷重
ピッチ(mm)25
内容量1枚注文コード57875126品番NSG15201525P
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
また、足裏当たりも優しくなります。足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、
歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。

外幅(mm)200長さ(mm)498高さ(mm)15ピッチ(mm)25すきま(mm)13荷重材質SUS304内幅(mm)192RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※U事溝には使用できません
※フラットバータイプより耐荷重は劣ります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57875126
2023-02-02
用途: 既存の側溝に使用
G,F,ファクトリー

普通に使えます。15mmの厚さの物がなかなかない。あっても高額で、コスパはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする