NSGU102025S ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 三榮 57876343 NSGU102025S ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 三榮 57876343

ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)100 ピッチ(mm)25 荷重T6 注文コード57876343 品番NSGU102025S
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は溝幅・ピッチ・荷重など24種類から選べます 他の種類を見る

U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ 独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。

外幅(mm)144 長さ(mm)498 高さ(mm)20 ピッチ(mm)25 すきま(mm)13 荷重T6 材質SUS304 内幅(mm)90 溝幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※U事溝向けタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする